用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
桐・おせち用重箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38439459
品番
27394
在庫数量:残り40点
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
アウトレット
¥129
¥
98
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
厚さ(mm)
4
サイズ
6.5寸用仕切 2本組
寸法(cm)
約18.1
高さ(cm)
4