27396 桐・おせち用重箱 用美(ヤマコー) 38439477

桐・おせち用重箱

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ6.5寸用仕切 4本組 注文コード38439477 品番27396
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥220
この商品はサイズ6種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類和食器 厚さ(mm)4 サイズ6.5寸用仕切 4本組 寸法(cm)約18.1 高さ(cm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする