用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
桐・おせち用重箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
7寸用仕切 4本組
注文コード
38439504
品番
27399
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥225
この商品は
サイズ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
厚さ(mm)
4
サイズ
7寸用仕切 4本組
寸法(cm)
約19.6
高さ(cm)
4