OH!寿司ゲーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38440974 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,280

お寿司を積んではらはらドキドキバランスゲーム!48個のお寿司と10種類のゲームでお腹いっぱい楽しめる!

適合年齢(歳)3歳〜 セット内容お寿司ピース×計48(まぐろ×9/いか×9/サーモン×6/あじ×6/えび×6/たまご×6/うに×3/いくら×3)、箸×1、サイコロ×1、サイコロ用シール×1、ボードシート×4、わさびシート×3、説明書×1 材質ピース、サイコロ、箸:ABS/箸のキャップ:合成ゴム/サイコロシール、説明書、ボードシート、わさびシート:紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする