#105 道路くん #105 丸五 38441392

#105 道路くん #105 丸五 38441392
#105 道路くん #105 丸五 38441392

道路くん #105

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード38441392品番#105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

履き口ゴムが足にぴったりフィット。さらにアスファルト、小石の進入もシャットアウト。
夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用。
爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。
脱ぎ履きが楽な面ファスナー付き。
熱による底剥がれを防ぐ大底全周縫い付けタイプ。
舗装面を傷つけにくいフラット耐油底。熱伝導を遅くする為、フェルトを内蔵。

ブラックサイズ(cm)26足幅3E長さ(cm)24(26cm)トラスコ品番760-0127形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合皮、天然皮革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約740(26.0cm)機能断熱、耐油材質(先芯)RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38441392
2023-08-22
用途: 舗装工事
株式会社中山建設

何足か購入していますが、内2足が、2~3回の使用で甲の部分とソールの部分の縫い目が解けてパカパカになってしまいました。
これではとても継続購入はできません。

対象商品 : 38441383
2022-10-17
用途: 舗装工事で使用。
株式会社松井組

スタンダードなモデル、サイズバリエーション豊富で履きやすく良いです。

対象商品 : 38441383
2021-08-26
用途: 外構工事等の舗装
建設業・工事業

舗装専門の会社では無いのでこの材質、価格で充分です。履きやすく気に入っています。

対象商品 : 38441392
2014-06-11
用途: アスファルト舗装工事

コストパフォーマンスがよい
ただし、継続作業を行うと靴底から熱が伝わってくる

対象商品 : 38441417
2012-12-14
用途: アスファルト舗装工事
有限会社マルキ建設

舗装工事をする際に足跡が残りにくく、端部の一次転圧としても使用しています。
また、舗装の補修の際は、少ない面積であれば踏み込みのみでの仕上げが可能。
アスファルト舗装工事の際は必須のアイテムです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする