- バランスバイク アルミボディ RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 38441516

バランスバイク アルミボディ

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38441516 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超軽量のアルミ製ボディのバランスバイク。
主要パーツがアルミ製になることで、持ち運びしやすくなりました。重量がなんと2kg!階段の昇り降りもレジャーにも便利です。
2歳以上のお子様が自転車に乗れるようになるまでの冒険心あふれる乗り物。まさにバランス感覚と反射神経を養うことができます。
タイヤも耐久性に優れ、環境に優しくお子様のための安心安全素材EVAを使用。
アウトドアでお子様が遊ばれる際は、ヘルメット・プロテクターの着用をお勧めいたします。
ヨーロッパ安全基準CEマーク取得商品

適合年齢(歳)2歳〜 仕様組立必要(工具付き) 寸法(mm)850×600×400 ブルー 質量(g)1700 耐荷重(kg)20 高さ調整範囲(mm)シート:約300〜360、ハンドル:約520〜560 タイヤ幅(mm)直径約280
注意
※簡単な組み立てが必要です。※お子様の成長に個人差がございますので足が届かない場合は安全の為、もう少しご成長をお待ちいただきご使用されますようお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38441516 - 57623677 - バランスバイク アルミボディ マット RANGS JAPAN(ラングスジャパン) バランスバイク アルミボディ マット RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 1台 9,800 税込10,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38441507
2019-04-10
用途:
2才10か月の子供用

コスパよし!軽さ良し!の商品です。自転車屋には、これの数倍するものが売っていますが、子供が気に入るかもわからないため、こちらを購入。
非常に喜んで乗っています。デザインもかっこいいです、椅子もいいデザインで気に入っている。  重さも非常に軽く、2歳10か月の男の子が、
団地の階段を3階まで持ち上げられました。  タイヤが、大人の自転車のような、ゴム製ではありませんが、他の高い商品も同じく、ゴムではないので問題はなさそうです。 ただ、他社の商品にも言える事ですが、
タイヤに空気入れのような、ダミーがついているため、写真だけを見ると
ゴム製品のタイヤかと勘違いし、届いたときに焦ります。 タイヤの硬さは、他社製品に比べ若干固いかと思いました。  安くてとても良い買い物でした。 他社サイトより少し安かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする