KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
補助帯:黒/青、胴ベルト:黒、ランヤード:黒/青ライン
注文コード
38441525
品番
B2AKMJDWB
参考基準価格(税別)
¥18,280
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。
補助帯:エアークッション式です。
胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。
ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1100〜伸長時:1700
用途
2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
セット内容
補助帯:5250-KB/ランヤード:S1JDWB-17/胴ベルト:47413BF
色
補助帯:黒/青、胴ベルト:黒、ランヤード:黒/青ライン
質量(g)
1470
種類
伸縮式
フック口開き(mm)
(構造物側)60
バックル
パススルー
胴ベルト長さ(mm)
1200
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け