KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 補助帯:黒/青、胴ベルト:黒、ランヤード:黒/青ライン 注文コード38441559 品番B2OKMJDWB
参考基準価格(税別)¥21,620 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。
補助帯:エアークッション式です。
胴ベルト:ワンタッチバックルです。
ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。

ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100〜伸長時:1700 用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 セット内容補助帯:5250-KB/ランヤード:S1JDWB-17/胴ベルト:47633BF 補助帯:黒/青、胴ベルト:黒、ランヤード:黒/青ライン 質量(g)1710 種類伸縮式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルワンタッチ 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-15
用途:
解体作業
その他業種

軽くて見た目もかっこいいから買ってとてもよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする