KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:スチール製スライドバックル、アリールランヤード)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38441683 品番D-SKMSDAK
参考基準価格(税別)¥15,980 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

胴ベルト型墜落制止用器具です。
胴ベルト:スチール製スライドバックルです。
ランヤード:剣スチールフック 「アリール」を採用しています。

胴ベルト長さ(mm)1200 用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47113F 胴ベルト:黒、ランヤード:黒 質量(g)1260 種類巻取式 フック口開き(mm)(構造物側)60 バックルパススルー ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600〜伸長時:1700 ロック機構ロック式 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38441683
2024-12-03
用途:
2m以上、作業床6.75m以下の高所作業

モノタロウの検索機能がイマイチで、
安いものから検索して、
「巻取式」、「ロック式」、「ショックアブソーバ 第一種」、「パススルー」、「1丁掛け」が明記されている製品がこれだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする