KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:スチール製スライドバックル、じゃばらランヤード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38441699
品番
D-SKMSDWK
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
胴ベルト型墜落制止用器具です。
胴ベルト:スチール製スライドバックルです。
ランヤード:剣スチールフック 「じゃばら」を採用しています。
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1000〜伸長時:1700
用途
2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
セット内容
ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47113F
色
胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン
質量(g)
1100
種類
伸縮式
フック口開き(mm)
(構造物側)60
バックル
パススルー
胴ベルト長さ(mm)
1200
アズワン品番
64-3669-67
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け