タンゲ化学工業
タンゲ化学工業の 暖房用品
タンゲ化学工業の 防寒用品
タンゲ化学工業の 湯たんぽ
立つ湯たんぽ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38442153
品番
2.6L袋付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
立つ湯たんぽのスタンダードタイプ。安全にお湯入れ、カバー掛けができ、お湯捨ても簡単。旧来の常識を破った革新的商品です
布団の中に入れて眠れば朝までぬくぬく。
付属品
袋
材質
本体:ポリエチレン キャップ:ポリプロピレン
質量(g)
480
容量(L)
2.6
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
270×220×110