KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の ランヤード 墜落制止用器具
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在小フック17
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
830
注文コード
38442173
品番
S1J6WB-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,260
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1100〜伸長時:1700
用途
2m以上の高所作業者。
色
黒/青ライン
質量(g)
830
タイプ
兼用
フック口開き(mm)
(構造物側)60、(人体側)25
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第1種