KH 墜落制止用器具アリール剣アルミ自在D環17

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38442207 品番S1JDAK-17
参考基準価格(税別)¥15,640 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

第1種ショックアブソーバ付き巻取式アリールロックランヤードです。

商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600〜伸長時:1700 用途2m以上の高所作業者。 質量(g)1090 タイプ胴ベルト型用 フック口開き(mm)(構造物側)60 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第1種

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする