KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の ランヤード 墜落制止用器具
KH 墜落制止用器具リコア剣アルミ自在ペダル17
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38442243
品番
S1JPRK-17
参考基準価格(税別)
¥17,820
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
第1種ショックアブソーバ付き巻取式リコアランヤードです。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:750〜伸長時:1600
用途
2m以上の高所作業者。
色
黒
質量(g)
950
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
(構造物側)60、(人体側)8
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第1種