KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の ランヤード 墜落制止用器具
KH 墜落制止用器具アリール剣スチールペダル17
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38442313
品番
S1SDAK-17
在庫数量:残り9点
参考基準価格(税別)
¥14,030
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,198
バスケットに入れる
第1種ショックアブソーバ付き巻取式アリールロックランヤードです。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:500〜伸長時:1700
用途
2m以上の高所作業者。
色
黒
質量(g)
1110
タイプ
胴ベルト型用
フック口開き(mm)
(構造物側)60、(人体側)8
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第1種