KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールペダル17

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38442374 品番 S1SPWS-17
参考基準価格(税別)¥11,820 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。

商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000〜伸長時:1700 用途2m以上の高所作業者。 黒/反射シルバーライン 質量(g)950 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする