KH 墜落制止用器具駕王剣総アルミ自在ペダル17

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38442453 品番S1TPGK-17
参考基準価格(税別)¥17,480 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばら駕王ランヤードです。

商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:950〜伸長時:1700 用途2m以上の高所作業者。 質量(g)750 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする