KH ジャバラ剣アルミ自在小フック10 補助ロープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38442514 品番S3J6WK-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,610
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。

商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:650〜伸長時:1000 用途2m以上の高所作業者。 黒/緋ライン 質量(g)710 タイプ補助ロープ フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25 ロープ仕様伸縮式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38442514
2021-12-09
用途:
高所作業時
建設業・工事業

移動の際はジャバラなので、そこまで邪魔にならなく良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする