KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38442627 品番 W1JPWS-17
参考基準価格(税別)¥24,030 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。
構造物側 剣アルミフック自在環付きを採用しています。
体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。

商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100〜伸長時:1700 用途2m以上の高所作業者。 黒/反射シルバーライン 質量(g)1660 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする