LED付照光式トグルスイッチ Mシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38443727 品番M-2112LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥846
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。
耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。
端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。
ケース成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。
ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。
各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。
可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。

耐電圧
AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上
注意:LED側/4・5・6端子は除く
AC 500V (LED端子・アース間) 1分間以上
耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
回路単極双投 端子形状はんだ端子 機能動作ON-ON 用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金(AT-509) 適合丸ナット(AT-501) タイプ単色発光形 使用温度範囲(℃)-10〜55 LED色 取付穴径(Φmm)6.5 接触抵抗(mΩ)10以下 (DC2〜4V 100mAにて) 接点仕様 内部回路分離形 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)(LED側4・6端子は除く) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)20±4 電流容量6A AC125V、3A AC250V、4A DC30V RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※下側の六角ナットを使用しない場合は、パネル下側に内歯座金をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75797197
2024-01-29
用途:
電子機器の組み立て

レバー頭部の2色LEDは大変便利です。操作感も申し分ありません。

対象商品:
38443736
2022-07-04
用途:
オーディオ機器の切替用
不動産業

同時に購入した非連動型のTシリーズでランプとスイッチの同時入力時にランプが点灯しない。メーカーに問い合わせたが解決策をもらえなかったのでこの製品も同じと判断し返品。
検査預かりで2ケ月はどうなるかわからないとのこと。もう二度とこのメーカーの製品は買わない。自社製品の問題点を自ら解決できないお粗末なメーカーだ。

1人が参考にしています
2019-02-25
用途:
アンプ、電源装置のSW
医療・福祉・介護関連業

LEDがレバーの先端部で光る構造になっているため、別にパイロットランプが要らないので手間が省ける。また、デザイン性も良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
38443736
2018-02-01
用途:
フォグランプで使用
サービス業

小型のトグルスイッチ(LED付き)を探していたので、使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする