用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類非照光式動作方式モメンタリボタン色黒・赤・白ボタン形状丸取付穴径(Φmm)5.3使用温度範囲(℃)-10~70接触抵抗(mΩ)30以下(DC2~4V 100mAにて)耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下3秒以内機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上耐電圧AC1000電流容量500mA AC125V絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)回路単極単投適合操作ボタン(AT-475、AT-496)付属品六角ナット(AT-536)仕様端子部シール無RoHS指令(10物質対応)対応