※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ深穴ハイスドリル ロング

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12.7 注文コード38444029 品番501 12.700
参考基準価格(税別)¥15,640 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は刃径・内容量など222種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用 その他GT 50 トラスコ品番181-6735 材質HSS 全長(mm)205 溝長(mm)134 先端角(°)130 刃径(Φmm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする