IDIES ドライ長袖ポロシャツ 225

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38444316 品番 225
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

吸汗速乾機能に優れるポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。
しなやかで軽い着心地。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープを装備。クールビズ ニット ユニフォーム。

ホワイト サイズ3L 機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付 仕様消臭ロゴプリントテープ仕様、ロゴプリント釦、便利な胸ポケット、程よいフィット感のフライス仕様、スポーティでオシャレなサイドの切り替え、DRYプリントネーム 材質ディンプルメッシュ/ポリエステル100% 胸囲(cm)121 肩幅(cm)50 袖丈(cm)61 着丈(cm)73 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
建設業
吉井工業 様 (建設業・工事業)

木くずが付きにくく、さらっとしていて、やっと出会えたポロシャツ。

対象商品:
38444718
2024-06-18
用途:
主人 鳶職人 作業服
株式会社鈴三テクノ 様 (製造業)

ポロシャツはこれが一番とのことです。鳶達のズボン エンジとグリーンに合わせて
黒も購入予定です。

対象商品:
38444535
2023-06-10
用途:
作業時着用
サービス業

とても通気性が良くて助かります。
ありがとうございます。

対象商品:
38444815
2023-02-14
用途:
家電品解体作業時、普段着
人見二輪技工所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

素材が軽くて着るのが楽でとても良いのですが、腕の裁断が細くて引っ張られるのに気が散ります。

2022-03-06
用途:
塗装作業
その他業種

とてもよくいいしょうひん
昔から使ってます!!!!、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする