曜日別特売
CS-12AAP1 スライドスイッチ CSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444831

CS-12AAP1 スライドスイッチ CSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444831
CS-12AAP1 スライドスイッチ CSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444831
CS-12AAP1 スライドスイッチ CSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444831
CS-12AAP1 スライドスイッチ CSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444831

スライドスイッチ CSシリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数1
内容量1個注文コード38444831品番CS-12AAP1
参考基準価格(税別)¥151販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

ハイクォリティー&ロープライス
全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。
モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。
操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。
プリント基板の省スペース化を実現。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。

耐電圧
AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上
AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上
耐熱性
はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等極数1機能動作ON-ONストローク(mm)2.2形状ツマミ/基本ツマミ使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性20000回以上回路単極双投取付穴寸法(mm)4.6×6.8電流容量3A AC125VRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: センサーチェッカーに使用している
丸山設計

自作センサーチェッカーに使用しているアンプ電源スイッチに使用している。
使いやすいので良いと思います。

対象商品 : 38444831
2023-08-18
用途: クルマのランプ用スイッチ
製造業

オンオフできれば良かったから、必要にして十分です。
切り替え時の手応えも良い感じです。
トグルスイッチのように出っ張らないのも良いです。
頻繁に切り替えるスイッチではないため、操作性も気になりません。

対象商品 : 38444831
2021-09-14
用途: 基盤に実装し、電流の手動制限として使用する
日本電子工業株式会社

ちょうど良い操作感です。カラーリング種類がいくつかあれば尚良いかと。
白、赤、青、黄などの原色が機能別に選択し易い。

対象商品 : 38444831
2019-01-31
用途: 冶具の部材

冶具の部材として購入しました。とても小さい部材ですが、切り替え音もしっかりしていて良好でした。

対象商品 : 75798816
2014-07-09
用途: 試作品の電源スイッチ

使用感度は、GOOD
モノタロウさんでスイッチが買えるとは思いませんでした。 これからは、チェックします。

対象商品 : 38444831
2017-03-23
用途: ホビー用(ラジコン)
日鉄テックスエンジ株式会社

ラジコン電動飛行機の受信機用電源スイッチとして使用しています。
電流容量は問題無いのですが小型すぎて固定に工夫が必要となりました。

対象商品 : 38444831
2016-09-29
用途: 旋盤の切り替え。

すぐに、大破。ちょっと、無理があったかも。でも、ちょっとね。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする