JB-15HKNP2 タクティルスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38445005 JB-15HKNP2 タクティルスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38445005 JB-15HKNP2 タクティルスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38445005

タクティルスイッチ JBシリーズ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 仕様バウンス:0.1msec以下(通常手動操作による) タイプ低背形(高荷重形) 適合キャップ(AT-4077)、ホルダ(AT-4078)、ボタン(AT-4058、AT-4059、AT-4140)、マウンタ(AT-547) 注文コード38445005 品番JB-15HKNP2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥116 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は仕様・タイプ・適合など7種類から選べます 他の種類を見る

はぎれのよい操作感。
端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。
スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
省スペース化に徹したPC基板用。

耐熱性
はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
機能動作
OFF-〈ON〉
(〈〉はモーメンタリ)
電流容量
3VA MAX. DC
(適用電圧範囲/0.1V〜24V、適用電流範囲/10mA〜125mA)
仕様バウンス:0.1msec以下(通常手動操作による) 適合キャップ(AT-4077)、ホルダ(AT-4078)、ボタン(AT-4058、AT-4059、AT-4140)、マウンタ(AT-547) ストローク(mm)0.3(+0.1/-0.15) タイプ低背形(高荷重形) 使用温度範囲(℃)-25〜70 端子形状PC端子 耐電圧AC250V 1分間以上 絶縁抵抗(MΩ)500以上(AC250V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 操作力(N)2.7±0.7 接点仕様 機械的開閉耐久性1000000回以上 電気的開閉耐久性1000000回以上 回路単極単投 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※丸洗い洗浄について:はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。
※洗浄条件:深さ5cmの液浴槽にて、1分以内で実施してください。尚、洗浄中にスイッチを動作させること及び操作部に力を加えることはしないでください。また、フラットタイプ以外はボタンを装着した状態では洗浄しないでください。
※操作部は別売りになっています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38444971
2023-03-04
用途:
機械のメンテナンス

使いやすくて扱いやすい。
値段は上がったため星4ですが信頼のおける商品です。

対象商品:
38445014
2017-12-27
用途:
基板装着、データ入力
その他業種

これを単体で使うと良さがありません。AT-4058-Gと組合せます。そうすると格好よくなります。
JBシリーズは組み合わせに迷います。お奨め組合せを並記して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする