軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
NKK製品はすごく信頼しています。価格も良心的で、まず選んで間違いないと思います。
ON-OFF-(ON)が一個から買えるとは有り難い。逝きやすいフラットレバーですがNKKなので信用してます。
純正のスイッチと同サイズで外観も同じで簡単に取り替えができました。純正より信頼性が高そうです。
さすがのブランド。元の折れたスイッチと交換して動作も気持ちよく、復活しました!
想定よりかなり小さいサイズでした。寸法をわかりやすく表示してほしい。
ご意見ありがとうございました。
昔から使っている毎度の信頼の置けるメーカー商品です
小型で内部で場所を取らずに、見た目も良く仕上がります。スイッチの操作感も良好で、AC電源でも使用出来て、大変便利に使えます。
高圧プレスの制御盤に使用しました、満足しております。