押ボタンスイッチ GB2シリーズ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38445547 品番GB2-15AP
参考基準価格(税別)¥161 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

薄さ2.5mmの極超小形押ボタンスイッチ
スイッチのブロック化可能。2.54mmピッチの基板取付けができ、任意数のブロック化が可能です。
操作部を中心よりずらしたことにより、商品を連続取付けする際、互い違いに取付けすることにより、操作性の向上を図ることができます。(PAT.PEND)
外郭部品(プランジャ、ハウジング、ベース)はUL94V-0の難燃材を採用。絶縁性、自己消火性、耐アーク性に優れています。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構を採用。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。

耐熱性
はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
機能動作
OFF-<ON>
(<>はモーメンタリ)
用途情報通信機器、計測器、無線器、OA機器、ビデオカメラ、コンピューター関連機器 適合操作ボタン(AT-4137) 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-25〜70 ボタン形状 端子形状PC端子 耐電圧AC500 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 回路単極単投 電流容量(AC/DC共通):0.4VA MAX. 28V MAX.・(適用電圧範囲/20mV〜28V、適用電流範囲/0.1mA〜0.1A) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※丸洗い洗浄はできません。基板裏面からの洗浄が可能です。はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする