曜日別特売
13 鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ 38448121

鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ

(106件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
直径(Φmm)13
13
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
11
11.5
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
26
30
35
40
45
内容量1個注文コード38448121品番13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91
販売価格(税別)
83
直径(Φmm)13材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)硬度HRC62~67相互差(μm)2表面粗さ(μm)0.060JIS等級G40直径不同(μm)1真球度(μm)1ゲージ間隔(μm)4ゲージS(μm)+16~-16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:106
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: リヤカーの軸受けベアリング

リヤカーの車輪の軸受けベアリングに使用しました。問題なく交換できました。

2025-07-27
用途: 子供のホビー用
製造業

サイズがミリ単位ので注文しやすかったです。表面がしっかり研磨されていて写真よりきれいに見えました。磁石にくっつくので工作の幅が広がります。

2025-06-09
用途: ガレージ・ジャッキのキャスター
小町商店

ガレージ・ジャッキのオーバーホール時にキャスターの玉が無かったので・・・ ホームセンター等 捜しましたがありませんでした モノタロウに有って助かりました スムーズに回るようになり使ってます ありがとうございました

2024-10-17
用途: 自動車整備のフロアジャッキのメンテナンスに使用
有限会社 中山商会

精度が良い鋼球なのでリリースバルブ内に使用してしっかり動作してくれました。

2が参考にしています
2024-10-05
用途: インパクトレンチの修理
江藤電業電気・ガス・熱供給・水道業

玉の大きさが道具に合ってよかった、快適に作業ができるようになった

対象商品 : 40413807
2024-03-27
用途: ガレージジャッキのメンテナンス
日比野モータースその他業種

ガレージジャッキの自在キャスターのスラストベアリングのボール交換に使用しました。
知らぬ間に行方不明になって歯抜けになっていたので、
不足分だけ補充しようかと思ったのですが、思い切って全部交換しました。
旋回性が戻り、とても使いやすくなりました。ボールの材質に迷いましたが色々調べてこちらを選びました。

対象商品 : 40413807
2024-03-26
用途: ガレージジャッキのメンテナンス
日比野モータースその他業種

ガレージジャッキの自在キャスターのスラストベアリングのボール交換に使用しました。
知らぬ間に行方不明になって歯抜けになっていたので、
不足分だけ補充しようかと思ったのですが、思い切って全部交換しました。
旋回性が戻り、とても使いやすくなりました。ボールの材質に迷いましたが色々調べてこちらを選びました。

対象商品 : 38448277
2024-05-07
用途: 製品試験
ホシデンエフ・ディ株式会社製造業

なかなか無いものがあり、モノタロウブランドということもあり安心感が有りました。
製品もすぐに届き、これで送料無料ならもっと利用するのにと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする