ホシ服装
ホシ服装の ワーキングウェア
ホシ服装の トップス
ホシ服装の 秋冬 トップス
IDIES 長袖シャツ 653
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
38448884
品番
653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
必要十分な機能のベイシックデザイン綿100%素材ワークウェア。自然でやさしい着心地の太番手糸の綿100%ツイル素材を使用し製品洗い仕上げしたハイコストパフォーマンス ワークウェア。
色
オリーブドラブ
サイズ
M
仕様
ロゴテープのスライダータブ付、ゆったりとしたアームホール、ペン差しポケット、マチ付デザインポケット・右→ファスナー仕様・左→フラップ仕様、携帯電話ホルダー付、金属製ドット釦
種別
長袖シャツ
材質
ツイル/綿100%
胸囲(cm)
115
加工
製品洗い加工仕上
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖