画像準備中

IDIES カーゴパンツ(プロテクションパンツ) 951

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38449189 品番 951
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥4,499
販売価格(税別)
4,090

ヒザをつく仕事などにうれしいやさしさ。
高機能ストレッチ素材を使用した衝撃吸収パッド仕様プロテクションパンツ。

ライトグレー サイズ73 機能衝撃吸収パッド仕様 (実用新案登録第3203825号)、高機能ストレッチ(東レ ライトフィックス)、静電気帯電防止素材、ストレッチ 股下(cm)80 仕様腰サポードパッド、ていねいな始末の太目のベルトループ(全6本)、スマートなシルエットのノータック仕様、上前寄に配置したサイドポケット右→スマートフォンホルダー付、ヒザガードパッド 種別カーゴパンツ 材質ストレッチツイル/ポリエステル100% ウエスト(cm)73 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする