アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
UMサンプル瓶 SCC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
38450912
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,432
販売価格(税別)
¥
3,120
バスケットに入れる
クリーンパックしたサンプル瓶です。
容量(mL)
450
色
透明
材質(本体)
並ガラス
材質(フタ)
外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)
アズワン品番
7-2221-04