OPTIMA
OPTIMAの バイオ・食品(菌)関連用品
OPTIMAの 培養用品
OPTIMAの 培養機器/インキュベーター
インキュベーター内用シェーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38451883
品番
OS-762
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
CO
2
)インキュベーター内での使用が可能です。
マイクロプロセッサー制御方式で、ブラシレスモーターを搭載しています。
仕様
旋回範囲:25mm
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
本体寸法(mm)
300×330×70
表示
回転速度・タイマー
電源コード(m)
1.83
回転速度(min
-1
[r.p.m])
30〜300(±1%)
タイマー設定
1分〜48時間
アズワン品番
2-1987-01
許容負荷荷重(kg)
3