NS-2622 スライド丁番 WAKI(和気産業) 38452994

NS-2622 スライド丁番 WAKI(和気産業) 38452994 NS-2622 スライド丁番 WAKI(和気産業) 38452994 NS-2622 スライド丁番 WAKI(和気産業) 38452994

スライド丁番

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチール 開き角度(度)95 仕様キャッチ付 注文コード38452994 品番NS-2622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・開き角度・仕様など22種類から選べます 他の種類を見る

掘り込み型
木製家具の扉に。

材質スチール サイズ(mm)26 用途家具蝶番 仕様キャッチ付 種類スライド丁番 開き角度(度)95 かぶせタイプ半かぶせ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09313281
2024-03-29
用途:
戸棚の戸板ずれ修理部材として
医療・福祉・介護関連業

棚の戸板が閉まりにくくなり、確認したところ丁番金物が破損していたので、ほぼ同寸法の
本品を購入、取換しました。 金物には、何種類か仕様の違うものがあるようですが、目的
通りの部材でした。 きれいに閉じられるようになり満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
09313211
2023-06-17
用途:
食器棚補修に使用
大橋製材所 様

ホームセンター等に類似商品ありますがモノタロウのほうがお値打ちです。

対象商品:
09313211
2023-09-13
用途:
キッチン流し台のトビラ
有限会社セーデン 様

もう無いと思っていたところ、何とか見つかり とても喜んでおります。
ピッタリ合いました。

対象商品:
09313281
2021-08-06
用途:
破損取り換え

一般の工具店では手に入りません。品ぞろえの多いモノタロウならではです。価格も満足できるものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
09313281
2019-10-25
用途:
30年近く使用した洗面化粧台のガラス扉の修理
グローバリーテック株式会社 様 (製造業)

板金プレス製で見た目は、かなり安っぽいですが、取り付け穴が長穴になっていて多少の取り付け位置ズレが許容出来るので日曜大工でも使いやすい。取り付けベースの方の固定穴が長穴だったため新しく穴を開ける必要が無く助かりました。

対象商品:
09313211
2019-06-21
用途:
アパートの洗面台修理

品揃えが豊富で洗面台に合う丁番見つかり、さらに早く入荷したので、入居者の方にも喜んでいただけた。

対象商品:
09313281
2019-02-10
用途:
家具製作
製造業

この価格でセット品なのが嬉しいですね。ビスも入ってます。今後の耐久性を見極めたらリピートしたいと思います。

対象商品:
09313254
2020-10-07
用途:
食器戸棚の扉の不具合の修理他
製造業

以前同じ商品品番の製品を買ったことが有るのですが、若干計上が異なっていました。
但し使用上は特に問題無し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする