プログレスタッチ レトロ テンキーパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38454247 品番AS-TKPD21/LRBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ノートPCと併用しても違和感のないスマートなデザインのテンキーパッド。
筐体内部に鉄板シャーシを配置し、キー入力時の不快な沈み込みが解消され、安定した打鍵感を味わうことができます。
2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えない!文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、 長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり、消えてしまう心配がありません。
ステップスカルプチャー採用。人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用しています。
NumLock非連動/表計算ソフトで便利なキーも装備。

インターフェースUSB LEDインジケータ:青 付属品ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼 保証書、ケーブルバンド 材質キーキャップ:ABS樹脂 質量(g)290(ケーブル除く) 種類赤軸(赤軸は押鍵する力がキーストロークに応じて直線的(リニア)に変化します。黒軸より軽いキータッチが特徴です。) 対応OSWindows 10/8.1/8/7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×136×28〜37(スタンド含まず) キー配列21キー 保証期間1年 キーストローク(mm)4 材質(基板)2層基板:FR-4(ガラスエポキシ) キーピッチ(mm)19
注意
※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失について、責任を負いかねますのでご了承くださいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする