※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル レギュラ FIREコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38455491
品番
513 7.800
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。
用途
一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用
その他
GT 500
トラスコ品番
233-5570
材質
粉末ハイス
全長(mm)
119
溝長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
8
シャンク長(mm)
36
刃径(Φmm)
7.8
表面処理
FIREコート
ねじれ角(°)
130