BIDOOR(ビドー)
BIDOOR(ビドー)の 建具金物
BIDOOR(ビドー)の ドア・扉金物
BIDOOR(ビドー)の 丁番
鉄 薄口丁番 GB塗 (木ネジ無)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
33
注文コード
38455857
品番
BF-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
64
幅(mm)
33
付属品
2.7×16皿
材質
鉄
板厚(mm)
1
仕上
GB
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38455857
BF-33
39931938
BF-33
鉄 薄口丁番 GB塗 (木ネジ無)
BIDOOR(ビドー)
1箱(50枚)
¥
5,798
税込
¥
6,378
入数が異なります