曜日別特売
GS116-200JPS ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEAR 38456889

ギガビットアンマネージスイッチングハブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はポート数など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ポート数
16
注文コード
38456889
品番
GS116-200JPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。
・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。
リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。

ポート数
16
接続方式
10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット
セット内容
GS116本体、電源アダプター、壁掛けキット、インストールガイド、ユーザー登録のご案内(ハードウェア製品保証規定を含む)
材質
メタル
質量(kg)
0.896
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×102×27
最大消費電力(W)
9.5
取得規格
VCCI Class A
動作温度(℃)
0~50
ファン
なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38456889GS116-200JPS50630284GS116PP-100AJSGS116PP-100AJS ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEAR 50630284ギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR1台
¥42,980
税込¥47,278
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする