※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 鉄工用
グーリングの テーパーシャンクドリル
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38459770
品番
1228 7.800
参考基準価格(税別)
¥6,590
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
溝幅ワイド型のコーティングドリルです。
用途
一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用
その他
GT 80
トラスコ品番
232-3015
材質
HSCO
全長(mm)
79
溝長(mm)
37
刃径(Φmm)
7.8
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
130