※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38460260
品番
2498 15.500
参考基準価格(税別)
¥15,680
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
用途
一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用
その他
GT 80
トラスコ品番
233-0860
材質
HSCO
全長(mm)
115
溝長(mm)
58
刃径(Φmm)
15.5
表面処理
FIREコート
ねじれ角(°)
130