※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMT(南海精工所)
ステンレスボールベアリング 6800番台 オープン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内径d(Φmm)
40
10
12
15
17
20
25
30
35
40
外径D(Φmm)
52
19
21
24
26
32
37
42
47
52
幅B(mm)
7
5
7
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38464824
品番
SS 6808
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
7
材質(本体)
SUS440C
面取寸法r(mm)
(最小)0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
4950
基本静定格荷重Cor(N)
4200
JIS等級
0
潤滑剤
耐熱性グリース
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUS440C
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方