※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル セミロング TiNコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38465309
品番
666 9.000
参考基準価格(税別)
¥8,490
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
234-5278
材質
HSS
全長(mm)
151
溝長(mm)
107
刃径(Φmm)
9
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
118