※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ロング TiNコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(Φmm)0.65 注文コード38465379 品番667 0.650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,900
この商品は刃径・内容量など186種類から選べます 他の種類を見る

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 トラスコ品番234-8570 材質HSS 全長(mm)38 溝長(mm)18 刃径(Φmm)0.65 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする