Ain替芯シュタイン 0.3mm

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(15本) 注文コード 38467037 品番 XC273-HB
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

芯の内部に強化シリカによるフレームを形成させることで内側から芯全体を支える、という従来にない発想から生まれた新テクノロジーで、最高レベルの強度を実現しました。

材質
(ケース)再生AS
(キャップ・上ふた・底ふた)再生PP
芯硬度HB 商品タイプ替芯 仕様エコマーク認定商品、グリーン購入法適合商品、ポリシース仕様 エコマーク認定認定 芯径(mm)0.3 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 181

商品説明動画

ぺんてる シュタイン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38467037
2023-07-02
用途:
子供の筆記用
自動車・二輪車・自転車関連業

他の物を注文した際についでに購入。他のサイトより安価でしっかりした製品です。

対象商品:
38467037
2021-01-11
用途:
仕事用
その他業種

毎日仕事で使用している商品ですので、問題はありません。他のサイト中で最安ですね。

対象商品:
38467037
2020-05-27
用途:
事務作業

在庫が切れていたので待っていました。しっかりした商品です。

対象商品:
38467046
2019-02-16
用途:
事務作業

事務作業にオレンズネロを使用しています。純正?の『Ain替芯シュタイン 0.3mm』を使っていますが、芯が0.3mmである事と15本しか入っていないため直ぐに買い足しが必要です。しかし描きやすいです。

対象商品:
38467037
2017-04-26
用途:
事務作業
建設業・工事業

近所の店より安かったので、まとめ買いをしました。書きやすく、良かったです。

対象商品:
38467046
2017-03-09
用途:
シャーペンの芯補充

文房具は某A社のサイトにて購入していたが、工業部品の送料を無料にするために文具も充実してきたモノタロウを利用するようになってきた。普段からこの芯は利用していたので、折れにくく書きやすい。

対象商品:
38467046
2015-07-12
用途:
グラフ1000共に購入

グラフ1000との相性を考えてこちらを購入。0.5の芯と比べるとかなり高く感じますが、書きやすいですね。勉強の際にも0.3と0.5使い分けて使うことにより見易さが変わってきます。

対象商品:
38467046
2015-09-16
用途:
一般事務

0.3として信頼性があり、定番です。もっと価格が安ければ尚良し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする