874-15 【廃番】発熱ハイネックTシャツ ツートン柄 アタックベース 38467441

 

874-15 【廃番】発熱ハイネックTシャツ ツートン柄 アタックベース 38467441 874-15 【廃番】発熱ハイネックTシャツ ツートン柄 アタックベース 38467441

【廃番】発熱ハイネックTシャツ ツートン柄

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38467441 品番874-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー×ホワイト サイズS 仕様発熱加工 シリーズ876シリーズ 胸囲(cm)78 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 着丈(cm)62 機能発熱 裄丈(cm)68 ポケットなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38467493
2017-07-30
用途:
冬場の外作業

肌着の上に着てみると、なるほど確かに暖かい。この薄さ1枚でこの保温性はかなり有難い。

対象商品:
38467457
2017-02-04
用途:
仕事及びバイクライディング。
建設業・工事業

頻繁な選択にも縮みや弛みが最小で機能の暖かさの劣化も少ないです。

他社製品ではシーズン毎に機能低下や伸びが激しかったので十分満足してます。

只希望を言えば首元が寒いのでタートルネックの製品が欲しいですね!

対象商品:
38467597
2015-10-26
用途:
ガレージでの自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

10月に入り気温が下がってきたので、ガレージでの作業時は体が冷えるようになってきたのを機に今回購入いたしました。体や腕にぴったりフィットしかなり保温性が高い気がします。ハイネックの為、首元もいい感じです。値段の割にはとても良い商品だと思います。

対象商品:
38467597
2016-04-05
用途:
温かい
ライズ・オオタケ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

薄くても、温かいですが、意外に熱いかも?

対象商品:
38467441
2014-12-22
用途:
オートバイ修理
有限会社マーズアイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全体的にだぶついている、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする