クルマの中で家電が使える!! 用途に合わせていろいろ選べるインバーター。 6つの保護機能でトラブルを未然にガード。 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切ります。(出力オーバー保護) 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(出力ショート保護) 本製品内部の温度が約75℃以上になると、強制的に電源を切ります。(異常温度検出保護) 入力側の(+)端子と(-)端子を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(入力逆接続保護) 入力電圧が、設定値以下に低下すると、強制的に電源を切ります。(入力電圧低下保護) 入力電圧が設定値以上になった場合、強制的に電源を切ります。(入力過電圧保護)
機器を接続するだけで、簡単に使用できるので 便利だ。
車載で12vバッテリーを100vに変換し、各種家電に便利に使ってます。プラグコードが短か過ぎるため不便なので、もう少し長くした方が良い。(min2m)
以前から使用しているので特に問題ないので購入しています
太陽ソーラーバッテリーで12Vへ蓄電 インバーターミニを使い100Vの人感センサーライトを点灯、良好です。
安全装置が付いてるので快適で安心して利用できる。
仕事上、冬限定なので使用回数少ないですが、特に問題はないと思います。
良い
すぐに壊れる。同じものが2台も壊れた。音がファンがうるさい。ぴーぴーとうるさい。
ご意見ありがとうございます。この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。