HG-1000 パワーインバーターミニ 12V セルスター 38467676

パワーインバーターミニ 12V

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38467676 品番HG-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

クルマの中で家電が使える!!
用途に合わせていろいろ選べるインバーター。
6つの保護機能でトラブルを未然にガード。
出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切ります。(出力オーバー保護)
出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(出力ショート保護)
本製品内部の温度が約75℃以上になると、強制的に電源を切ります。(異常温度検出保護)
入力側の(+)端子と(-)端子を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(入力逆接続保護)
入力電圧が、設定値以下に低下すると、強制的に電源を切ります。(入力電圧低下保護)
入力電圧が設定値以上になった場合、強制的に電源を切ります。(入力過電圧保護)

入力電圧(V)DC12(10.5〜15.0) 出力電圧(V)AC100 最大出力(W)1000、瞬間:2000(0.1秒以内) コード長さ(m)(バッテリー接続)1 定格出力(W)800 用途DC12V専用 質量(g)1690 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×270×85(突起部除く) 回路方式P.W.M.方式インバーター ヒューズ容量(A)120(40A×3本体内蔵) 動作温度(℃)-20〜+40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38467667
2024-07-23
用途:
非常時の LED照明・スマホ充電 等に使用する。
農・林・水産業

機器を接続するだけで、簡単に使用できるので 便利だ。

対象商品:
37606511
2020-10-05
用途:
ソーラーパネルシステムの電源用として。
その他業種

車載で12vバッテリーを100vに変換し、各種家電に便利に使ってます。
プラグコードが短か過ぎるため不便なので、もう少し長くした方が良い。(min2m)

対象商品:
37606536
2018-06-15
用途:
活魚運搬のヱァーに。

以前から使用しているので特に問題ないので購入しています

対象商品:
37606536
2017-05-04
用途:
12Vから100V作業電灯使用
よろずや「まごの手」 様 (その他業種)

太陽ソーラーバッテリーで12Vへ蓄電 インバーターミニを使い100Vの人感センサーライトを点灯、良好です。

対象商品:
37606536
2016-07-30
用途:
12Vの車内で100Vの機器が使う、安全の配慮がうれしい
柳川料理つむら 様

安全装置が付いてるので快適で安心して利用できる。

対象商品:
37606536
2014-04-18
用途:
仕事

仕事上、冬限定なので使用回数少ないですが、特に問題はないと思います。

対象商品:
37606536
2014-08-01
用途:
社内の常用品

良い

対象商品:
37606536
2013-03-10
用途:
テレビ電源変換

すぐに壊れる。同じものが2台も壊れた。
音がファンがうるさい。
ぴーぴーとうるさい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする