曜日別特売
Z-20K ゼロカップ キー溝付タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38468324

ゼロカップ キー溝付タイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)20(H7)注文コード38468324品番Z-20K
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

キー溝付を標準化
正逆回転・押し引きも可能

外径D(Φmm)42寸法l(mm)23キー溝(A×B)(mm)6×22.8軸穴径d1(Φmm)20(H7)軸穴径d2(Φmm)20(H7)全長L(mm)56許容トルク(N・m)124最高回転数(min-1[r.p.m])4000材質スチールサイズキャップスクリュー:M5×25L質量(g)381種類その他部品本数キャップスクリュー:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38468376
2022-12-16
用途: 産業機械 モーターとローラーのカップリング
株式会社エフアイティ卸売・小売業

キー溝の加工済みカップリングを探して購入しました。探すとなかなかキー溝付きカップリングって市販されていなくてこれを見つけて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする