三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
12(H7)
注文コード
38468464
品番
S-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
軸穴径d
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
JIS-B1454.A型
高精度コンパクト用
外径D(Φmm)
26
寸法l(mm)
13
軸穴径d(Φmm)
12(H7)
全長L(mm)
50
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1300
許容トルク(N・m)
31
種類
標準タイプ
質量(kg)
0.15
スプリングピン寸法(mm)
4×25
芯振れ(m/m)
0.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38468464
S-12
07080342
S-12-A-A
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1個
¥
8,198
税込
¥
9,018
注文コードが変更になりました