三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
軸穴径d(Φmm)
14(H7)
注文コード
38468473
品番
S-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
軸穴径d
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
JIS-B1454.A型
高精度コンパクト用
外径D(Φmm)
29
寸法l(mm)
16
軸穴径d(Φmm)
14(H7)
全長L(mm)
56
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1150
許容トルク(N・m)
54
種類
標準タイプ
質量(kg)
0.2
スプリングピン寸法(mm)
5×28
芯振れ(m/m)
0.1