三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38468561
品番
S-45
参考基準価格(税別)
¥90,750
販売価格(税込)
¥93,390
販売価格(税別)
¥
84,900
バスケットに入れる
JIS-B1454.A型
高精度コンパクト用
外径D(Φmm)
88
寸法l(mm)
49
軸穴径d(Φmm)
45(H7)
全長L(mm)
175
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
370
許容トルク(N・m)
1177
種類
標準タイプ
質量(kg)
5.42
スプリングピン寸法(mm)
12×90
芯振れ(m/m)
0.2